Gant manutention générale MAPA 34553130, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant ULTRANE 553
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34553130
Rubix :0514-6012748
Fabricant :34553130
EAN :3245425531105


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANE 553 T10-101/2 NITRILE NOIR UE10
Le gant Ultrane 553 est un équipement de protection individuelle essentiel pour les manipulations fines dans des environnements sales et huileux. Ce gant enduit de nitrile noir sur la paume et le bout des doigts offre une extrême sensibilité tactile et une grande précision des gestes, garantissant une dextérité exceptionnelle. Conçu pour offrir confort et durabilité, ce gant est idéal pour les travaux longue durée grâce à son excellente résistance à l'abrasion.
Caractéristiques:
Le gant Ultrane 553 fabriqué par Mapa présente un support tricoté sans couture, une jauge de 13, un dos aéré pour une meilleure respirabilité, et un poignet tricot pour un ajustement optimal. C’est un gant qui se porte comme une seconde peau, offrant une très bonne résistance à l’abrasion et un grip remarquable même sur les surfaces grasses ou humides. Sans silicone, ce gant ne tâche pas le verre ou les pièces de tôlerie (idéal avant la mise en peinture).
Spécifications:
- Construction : gant tricoté sans coutures.
- Jauge : 13.
- Enduction : nitrile noir.
- Finition : dos aéré.
- Manchette : poignet tricot.
- Tailles disponibles : du 6 au 10.
- Longueur : de 220 à 260 mm selon la taille.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 10 paires par sac, 10 sacs par carton.
Normes:
Le gant Ultrane 553 de Mapa est conforme à la norme européenne EN 388 avec une classification 4121X, garantissant une résistance à l'abrasion de niveau 4, à la coupure de niveau 1, au déchirement de niveau 2 et à la perforation de niveau 1.
Informations sur la marque:
Fondée en 1948, Mapa est spécialisée dans la fabrication de gants de protection. Mapa détient plus de 100 brevets couvrant divers aspects de ses innovations en matière de gants de protection, notamment pour des matériaux polymères et des technologies avancées liées à la sécurité des travailleurs.
Caractéristiques:
Le gant Ultrane 553 fabriqué par Mapa présente un support tricoté sans couture, une jauge de 13, un dos aéré pour une meilleure respirabilité, et un poignet tricot pour un ajustement optimal. C’est un gant qui se porte comme une seconde peau, offrant une très bonne résistance à l’abrasion et un grip remarquable même sur les surfaces grasses ou humides. Sans silicone, ce gant ne tâche pas le verre ou les pièces de tôlerie (idéal avant la mise en peinture).
Spécifications:
- Construction : gant tricoté sans coutures.
- Jauge : 13.
- Enduction : nitrile noir.
- Finition : dos aéré.
- Manchette : poignet tricot.
- Tailles disponibles : du 6 au 10.
- Longueur : de 220 à 260 mm selon la taille.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 10 paires par sac, 10 sacs par carton.
Normes:
Le gant Ultrane 553 de Mapa est conforme à la norme européenne EN 388 avec une classification 4121X, garantissant une résistance à l'abrasion de niveau 4, à la coupure de niveau 1, au déchirement de niveau 2 et à la perforation de niveau 1.
Informations sur la marque:
Fondée en 1948, Mapa est spécialisée dans la fabrication de gants de protection. Mapa détient plus de 100 brevets couvrant divers aspects de ses innovations en matière de gants de protection, notamment pour des matériaux polymères et des technologies avancées liées à la sécurité des travailleurs.
MAPA assembly glove Ultrane 553 black size 10
Points forts
- Extrême sensibilité tactile pour une grande précision des gestes.
- Excellente résistance à l'abrasion (4/4) pour les travaux longue durée.
- Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses et huileuses.
- Confort optimal sans substances nocives ni silicone.
- Disponible en emballage pour distributeur automatique.
- Excellente résistance à l'abrasion (4/4) pour les travaux longue durée.
- Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses et huileuses.
- Confort optimal sans substances nocives ni silicone.
- Disponible en emballage pour distributeur automatique.
Applications
L’Ultrane 553 de Mapa est idéal pour une variété d'industries et d'applications, notamment:
- Industrie mécanique et automobile.
- Collectivités (interventions techniques).
- Industrie du BTP (métallerie, serrurerie, plâtre, peinture...)
- Manutentions légères en zone de stockage.
- Petits travaux de maintenance générale.
- Préparation de surfaces.
- Montage de précision.
- Fabrication de pompes.
- Vissage et boulonnage.
- Tri de petites pièces.
- Manipulation et pose de structures métalliques…
- Industrie mécanique et automobile.
- Collectivités (interventions techniques).
- Industrie du BTP (métallerie, serrurerie, plâtre, peinture...)
- Manutentions légères en zone de stockage.
- Petits travaux de maintenance générale.
- Préparation de surfaces.
- Montage de précision.
- Fabrication de pompes.
- Vissage et boulonnage.
- Tri de petites pièces.
- Manipulation et pose de structures métalliques…
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 € HT
/ 10 paires
27,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h