Gant manutention générale Guide 700-7, Taille : 07 | Matière principale : PVC | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
Gant 700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :700-7
Rubix :Q482-6197314
Fabricant :223531948
EAN :7391272180594

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
Documents
Détails articles : GLOVE GUIDE 700 7 EN388 1131X SACHET 12 PAIRES
Ce gant de manutention générale Guide 700 est un accessoire essentiel pour divers secteurs d'activité, offrant une combinaison parfaite de durabilité et de dextérité. Sa conception ergonomique et ses caractéristiques de qualité en font un choix idéal pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Ce gant sans couture est fabriqué à partir de nylon respirant, avec des picots en PVC sur la paume pour une adhérence optimale. Son ajustement près de la main et sa manchette tricotée offrent un confort optimal. Il permet une bonne adhérence sur des surfaces sèches.
Spécifications:
- Matériaux : PVC/Vinyle avec picots, nylon
- Couleur : gris clair
- Jauge 15
- Tailles disponibles : 6, 7, 8 et 9
- Conditionnement : sachet de 12 paires
- Tricotage simple
Normes:
Ce gant de protection est un EPI de catégorie 2 et est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388, offrant une protection fiable contre les risques d'abrasions, d'égratignures et d'échauffement.
Informations sur la marque:
La marque Guide est spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de travail de haute qualité. Depuis plus de 30 ans, elle s'efforce de protéger les mains des professionnels dans divers secteurs, notamment l'industrie, la construction, et les environnements chimiques et thermiques. La philosophie de Guide repose sur l'innovation continue, avec un accent particulier sur l'utilisation de nouvelles technologies pour offrir des solutions durables et efficaces. Les produits de la marque sont reconnus pour leur robustesse, leur confort et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, tout en garantissant une protection optimale dans des conditions de travail variées. Guide s'engage à concevoir des équipements à la fois performants et conformes aux normes de sécurité internationales.
Caractéristiques:
Ce gant sans couture est fabriqué à partir de nylon respirant, avec des picots en PVC sur la paume pour une adhérence optimale. Son ajustement près de la main et sa manchette tricotée offrent un confort optimal. Il permet une bonne adhérence sur des surfaces sèches.
Spécifications:
- Matériaux : PVC/Vinyle avec picots, nylon
- Couleur : gris clair
- Jauge 15
- Tailles disponibles : 6, 7, 8 et 9
- Conditionnement : sachet de 12 paires
- Tricotage simple
Normes:
Ce gant de protection est un EPI de catégorie 2 et est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388, offrant une protection fiable contre les risques d'abrasions, d'égratignures et d'échauffement.
Informations sur la marque:
La marque Guide est spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de travail de haute qualité. Depuis plus de 30 ans, elle s'efforce de protéger les mains des professionnels dans divers secteurs, notamment l'industrie, la construction, et les environnements chimiques et thermiques. La philosophie de Guide repose sur l'innovation continue, avec un accent particulier sur l'utilisation de nouvelles technologies pour offrir des solutions durables et efficaces. Les produits de la marque sont reconnus pour leur robustesse, leur confort et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, tout en garantissant une protection optimale dans des conditions de travail variées. Guide s'engage à concevoir des équipements à la fois performants et conformes aux normes de sécurité internationales.
Points forts
- Excellente préhension grâce aux picots en PVC
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Protection contre les risques d’abrasion, d’égratignure et d’échauffement
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Protection contre les risques d’abrasion, d’égratignure et d’échauffement
Applications
Ce gant Guide 700 est idéal pour les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la logistique, de la distribution, des services publics et de l'entretien. Il est parfaitement adapté aux tâches de précision nécessitant à la fois dextérité et protection.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 1 |
| Matière principale | pvc |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € HT
/ 12 paires
79,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h