Gant manutention générale Lebon SKINTOUCH-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant SKINTOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :SKINTOUCH-8
Rubix :7520-6210711
EAN :5404010572543





Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT SKINTOUCH CUT B T8
Ce gant SKINTOUCH pour la manutention générale est un accessoire essentiel offrant protection et confort. Sa conception tricotée, jauge 15, sans couture, avec élasthanne, en filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé coloris gris et filament carbone, associée à l'enduction Bi-polymère BFR Technology coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts, en fait un choix de premier ordre pour diverses tâches.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure allie résistance et souplesse pour une utilisation optimale. Sa conception tricotée, jauge 15, sans couture et son poignet élastique offrent un ajustement parfait, tandis que l'enduction Bi-polymère BFR Technology assure une adhérence supérieure. Sa composition en filament de polyéthylène haute densité et polyamide texturé garantit une bonne durabilité.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne, filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé, filament carbone
- Jauge 15
- Sans couture
- Enduction Bi-polymère BFR Technology
- Couleurs : gris et noir
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Poignet élastique
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech®, Screentech
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 120
- Résistance électrique verticale : 7,3 x 10⁵Ω
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant de protection contre la coupure est conforme à la norme EN 388 avec une classification 4342B. Il répond aux exigences des normes EN 21420, EN 407 et EN 16350. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure allie résistance et souplesse pour une utilisation optimale. Sa conception tricotée, jauge 15, sans couture et son poignet élastique offrent un ajustement parfait, tandis que l'enduction Bi-polymère BFR Technology assure une adhérence supérieure. Sa composition en filament de polyéthylène haute densité et polyamide texturé garantit une bonne durabilité.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne, filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé, filament carbone
- Jauge 15
- Sans couture
- Enduction Bi-polymère BFR Technology
- Couleurs : gris et noir
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Poignet élastique
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech®, Screentech
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 120
- Résistance électrique verticale : 7,3 x 10⁵Ω
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant de protection contre la coupure est conforme à la norme EN 388 avec une classification 4342B. Il répond aux exigences des normes EN 21420, EN 407 et EN 16350. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Points forts
- Effet seconde peau pour un confort optimal
- Souplesse pour une manipulation aisée
- Respirant pour un port prolongé sans inconfort
- Étanchéité de l'enduction
- Résistance pour une protection fiable
- Résistance à la chaleur de contact pour une sécurité accrue
- Adapté pour fonctionner avec les appareils tactiles
- Non nocif pour la santé, la peau et l’environnement
- Souplesse pour une manipulation aisée
- Respirant pour un port prolongé sans inconfort
- Étanchéité de l'enduction
- Résistance pour une protection fiable
- Résistance à la chaleur de contact pour une sécurité accrue
- Adapté pour fonctionner avec les appareils tactiles
- Non nocif pour la santé, la peau et l’environnement
Applications
Ce gant SKINTOUCH offre une excellente dextérité et protection pour les opérations d'assemblage, ainsi que dans l'industrie automobile, où il facilite la manipulation des pièces tout en assurant la sécurité. Il est également très performant dans le domaine du bâtiment, ainsi que pour les travaux impliquant le caoutchouc et la logistique. Sa conception robuste et flexible en fait un outil de choix pour les métiers de la mécanique et du traitement des métaux. Il est idéal pour la manipulation du plastique et du verre, offrant une protection fiable et un confort optimal dans ces divers environnements de travail.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | noir |
| Matière | carbone / elasthanne / polyamide / polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € HT
/ 10 paires
80,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h