Gant manutention générale Tegera 8851-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant Tegera 8851
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8851-11
Rubix :C312-6242416
EAN :7340118466156





Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERAOIL GRIP 8851 T11 MANUT HUILEUX CHALEUR FEU T11
Ce gant offre une excellente préhension dans les environnements huileux. Triple enduction en mousse nitrile dans la paume qui offre une barrière robuste contre l’huile. jauge 18 à partir de plus de 90 % de polyester recyclé
Points forts
Touchscreen , Approuvé par Oeko-Tex. OBT: Oil Barrier Grip OGT Technologie Oil Grip Excellente préhension dans les environnements huileux qui empêche les glissements et les blessures Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 F
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,38 € HT
/ 6 paires
59,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h