Gants et manchettes anti coupures Lebon NITRASTEEL-7, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant NITRASTEEL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :NITRASTEEL-7
Rubix :H352-6111640

Documents
Détails articles : GANT ENDUCTION NITRILE T.7 UE12
Ce gant NITRASTEEL est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures. Fabriqué par la marque Lebon, ce gant allie résistance, étanchéité et adhérence pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements exigeants.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est tricoté en jauge 10, sans couture, composé de fil 100% para-aramide et filament 100% acier inoxydable. Il dispose d'une première enduction complète en nitrile étanche de couleur bleue, ainsi que d'une seconde enduction ¾ en nitrile micro alvéolée de couleur noire. Sa manchette en nitrile de 10 cm assure un ajustement sécurisé et confortable.
Spécifications:
- Matériaux : para-aramide, acier inoxydable, nitrile
- Jauge 10
- Enduction : nitrile étanche (bleu), nitrile micro alvéolée (noir)
- Manchette : 10 cm
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Protection coupure : niveau F
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Chaleur de contact : 2/4
- Conditionnement : sachet de 12 paires, carton de 72 paires
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation. Il répond également à la norme EN 407 pour la chaleur de contact.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est tricoté en jauge 10, sans couture, composé de fil 100% para-aramide et filament 100% acier inoxydable. Il dispose d'une première enduction complète en nitrile étanche de couleur bleue, ainsi que d'une seconde enduction ¾ en nitrile micro alvéolée de couleur noire. Sa manchette en nitrile de 10 cm assure un ajustement sécurisé et confortable.
Spécifications:
- Matériaux : para-aramide, acier inoxydable, nitrile
- Jauge 10
- Enduction : nitrile étanche (bleu), nitrile micro alvéolée (noir)
- Manchette : 10 cm
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Protection coupure : niveau F
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 2/4
- Chaleur de contact : 2/4
- Conditionnement : sachet de 12 paires, carton de 72 paires
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation. Il répond également à la norme EN 407 pour la chaleur de contact.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels.
Points forts
- Excellente adhérence pour une manipulation sûre
- Résistance élevée aux coupures pour une protection maximale
- Étanchéité contre les liquides et les substances
- Confort et ajustement optimal pour une utilisation prolongée
- Grip intense dans les milieux huileux ou gras
- Résistance élevée aux coupures pour une protection maximale
- Étanchéité contre les liquides et les substances
- Confort et ajustement optimal pour une utilisation prolongée
- Grip intense dans les milieux huileux ou gras
Applications
Ce gant anticoupure est idéalement adapté pour une utilisation dans l'industrie automobile, métallurgique, mécanique, du verre, du caoutchouc et des plastiques. Il est recommandé pour les tâches nécessitant une protection contre les coupures et les risques liés aux manipulations de matériaux tranchants.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | para-aramide et filament 100% acier inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,60 € HT
/ 12 paires
267,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours