Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERTOUCH-12, Taille : 12 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant MASTERTOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :MASTERTOUCH-12
Rubix :7520-6210693
EAN :5404010572376





Documents
Détails articles : GANT MASTERTOUCH CUT D T12
Ce gant MASTERTOUCH est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures. Sa conception innovante et ses matériaux de pointe en font un choix idéal pour divers secteurs d'activité. Avec son enduction bi-polymère BFR Technology et ses renforts entre le pouce et l'index, ce gant offre une protection supérieure tout en assurant un confort optimal.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13, sans couture, intègre de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, un filament minéral, un fil 100% polyamide texturé de couleur verte, et un filament en carbone. L'enduction bi-polymère BFR Technology de couleur noire sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale. Le poignet élastique garantit un maintien parfait tout au long de son utilisation. Il est sans DMF et zéro silicone.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Couleur : noir et vert
- Renfort enduit entre le pouce et l’index
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 120
- Résistance électrique verticale : 3,5 × 10⁵ Ω
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Certifié pour le contact alimentaire
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Conforme à la norme EN 388, il offre une protection de niveau 4 contre l’abrasion, de niveau 4 contre la déchirure et de niveau 2 contre la perforation, garantissant une sécurité élevée lors de la manipulation d’outils tranchants. Ce produit dispose d’une résistance à la coupure par tranchage de niveau D selon la norme ISO 13997. Il répond également aux normes EN 16350, garantissant une protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements à risque d’explosion ou d’incendie et EN 407 avec un niveau de résistance à la chaleur de contact de niveau 1. Ce gant de protection est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13, sans couture, intègre de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, un filament minéral, un fil 100% polyamide texturé de couleur verte, et un filament en carbone. L'enduction bi-polymère BFR Technology de couleur noire sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale. Le poignet élastique garantit un maintien parfait tout au long de son utilisation. Il est sans DMF et zéro silicone.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Couleur : noir et vert
- Renfort enduit entre le pouce et l’index
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 120
- Résistance électrique verticale : 3,5 × 10⁵ Ω
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Certifié pour le contact alimentaire
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Conforme à la norme EN 388, il offre une protection de niveau 4 contre l’abrasion, de niveau 4 contre la déchirure et de niveau 2 contre la perforation, garantissant une sécurité élevée lors de la manipulation d’outils tranchants. Ce produit dispose d’une résistance à la coupure par tranchage de niveau D selon la norme ISO 13997. Il répond également aux normes EN 16350, garantissant une protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements à risque d’explosion ou d’incendie et EN 407 avec un niveau de résistance à la chaleur de contact de niveau 1. Ce gant de protection est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Points forts
- Effet seconde peau pour un confort optimal
- Souplesse pour une liberté de mouvement accrue
- Respirant pour une meilleure régulation de la température
- Étanchéité et résistance pour une durabilité maximale
- Résistance à la chaleur de contact, la coupure et la déchirure
- La technologie Screentech permet d’utiliser les appareils tactiles
- Résistance électrique
- Souplesse pour une liberté de mouvement accrue
- Respirant pour une meilleure régulation de la température
- Étanchéité et résistance pour une durabilité maximale
- Résistance à la chaleur de contact, la coupure et la déchirure
- La technologie Screentech permet d’utiliser les appareils tactiles
- Résistance électrique
Applications
Ce gant anticoupure est polyvalent et adapté à de nombreuses applications industrielles. Il est idéal pour le secteur agroalimentaire, où il garantit une protection tout en maintenant l'hygiène. Sa conception en fait également un choix excellent pour des tâches d'assemblage, dans l'automobile, et dans le bâtiment. En outre, ce gant est parfaitement adapté à des environnements de travail impliquant le caoutchouc, la logistique, la mécanique et le traitement des métaux. Il s'avère également efficace pour les travaux dans le domaine du plastique, la soudure et la manipulation du verre, offrant une protection et une dextérité optimales dans chacune de ces applications.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 12 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | polyéthylène |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polymère |
| Couleur | vert |
| Matière | carbone / elasthanne / polyamide / polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,00 € HT
/ 10 paires
94,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h