Gants et manchettes anti coupures Lebon METALGRIP/D-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à la coupure : F
GANT METALGRIP/D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :METALGRIP/D-8
Rubix :H352-6110343
Fabricant :METALGRIP/D-8

Documents
Détails articles : GANT METALGRIP/D TEXTRA INOX T8 PAUME CROUTE BOVIN FOURCHETTE
Le gant Lebon METALGRIP/D est un gant de protection innovant alliant confort et résistance aux coupures. Conçu en double fil Textra®/inox et renforcé par une croûte de cuir, ce gant est idéal pour les environnements industriels exigeants. Certifié selon les normes EN388 et EN407, il garantit une protection fiable contre les risques liés à la manipulation d’objets tranchants. Parfait pour les secteurs de l’automobile, des métaux, ou du bâtiment, ce gant anti-coupure est un allié incontournable pour la sécurité au travail.
Caractéristiques
Le GANT METALGRIP/D est un gant tricoté sans couture. Il possède un revêtement en croûte de cuir naturelle de bovin sur la paume ainsi qu’un renfort entre le pouce et l'index. Son poignet élastique assure un ajustement parfait.
Spécifications
Ce gant de protection est tricoté jauge 10 sans aucune couture. Un double fil Textra-inox est utilisé pour apporter une résistance à l’abrasion (niveau 4/4), au tranchage (X), à la déchirure et à l’abrasion (niveau 4/4) ainsi qu’aux coupures (niveau F selon le test ISO 13997). Une protection supplémentaire de la paume ainsi qu’un renfort entre le pouce et l’index sont créés avec un revêtement en croûte de cuir (sans polyuréthane).
Normes
Le gant METALGRIP/D de Lebon est certifié selon les normes européennes EN 388:2016 (4X44F) et EN407 (X1XXXX) assurant des performances de qualité et une protection efficace contre les risques liés à la manipulation d'objets tranchants.
Informations sur la marque
Lebon est un des leaders dans la fabrication de gants de sécurité. C’est une entreprise française fondée en 1973. Avec plus de 50 ans d'expertise, elle produit annuellement plus de 10 millions de gants, couvrant divers secteurs industriels. Présente dans 30 pays, Lebon se distingue par son engagement en matière de qualité et d'innovation pour garantir une sécurité optimale.
Caractéristiques
Le GANT METALGRIP/D est un gant tricoté sans couture. Il possède un revêtement en croûte de cuir naturelle de bovin sur la paume ainsi qu’un renfort entre le pouce et l'index. Son poignet élastique assure un ajustement parfait.
Spécifications
Ce gant de protection est tricoté jauge 10 sans aucune couture. Un double fil Textra-inox est utilisé pour apporter une résistance à l’abrasion (niveau 4/4), au tranchage (X), à la déchirure et à l’abrasion (niveau 4/4) ainsi qu’aux coupures (niveau F selon le test ISO 13997). Une protection supplémentaire de la paume ainsi qu’un renfort entre le pouce et l’index sont créés avec un revêtement en croûte de cuir (sans polyuréthane).
Normes
Le gant METALGRIP/D de Lebon est certifié selon les normes européennes EN 388:2016 (4X44F) et EN407 (X1XXXX) assurant des performances de qualité et une protection efficace contre les risques liés à la manipulation d'objets tranchants.
Informations sur la marque
Lebon est un des leaders dans la fabrication de gants de sécurité. C’est une entreprise française fondée en 1973. Avec plus de 50 ans d'expertise, elle produit annuellement plus de 10 millions de gants, couvrant divers secteurs industriels. Présente dans 30 pays, Lebon se distingue par son engagement en matière de qualité et d'innovation pour garantir une sécurité optimale.
Points forts
- Résistance exceptionnelle aux coupures.
- Confort optimal pour une utilisation prolongée.
- Protection fiable dans divers secteurs industriels.
- Grande durabilité.
- Confort optimal pour une utilisation prolongée.
- Protection fiable dans divers secteurs industriels.
- Grande durabilité.
Applications
Ce gant anticoupure est idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile (production, sous-traitance), des métaux (recyclage, ferronnerie, métallurgie…), de la mécanique, du verre (fabrication, transformation, vitrage) et du bâtiment. Il offre une protection essentielle aux travailleurs exposés à des risques de coupure.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | cuir |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | textra ®/inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,84 € HT
/ 12 paires
314,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h