Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-757 11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : F
HYFLEX® 11-757
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-757 11
Rubix :0493-6201574
Fabricant :11757110






Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11-757 T.11
Les gants Ansell HyFlex 11-757 offrent une protection exceptionnelle contre les coupures tout en garantissant un très bon confort. Leur conception fine et légère assure une excellente dextérité, tout en étant compatibles avec les écrans tactiles
Caractéristiques:
Les gants Ansell HyFlex 11-757 intègrent la technologie INTERCEPT™, offrant une protection exceptionnelle contre les risques de coupure. Leur conception très fine et légère garantit un confort respirant et une grande dextérité pour l’utilisateur. Le revêtement en polyuréthane (PU) assure une excellente résistance à l’abrasion, tandis que la coupe ergonomique épouse parfaitement la forme de la main. Ces gants sont également compatibles avec les écrans tactiles, permettant une transition fluide entre différentes tâches.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon, Acier inoxydable, Polyester, Tungstène
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans latex : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 222-274 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sacs
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3X31F qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau F. Enfin, leur composition est dermatologiquement approuvée par par Dermatest®, qui garantit un respect total de la peau.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants Ansell HyFlex 11-757 intègrent la technologie INTERCEPT™, offrant une protection exceptionnelle contre les risques de coupure. Leur conception très fine et légère garantit un confort respirant et une grande dextérité pour l’utilisateur. Le revêtement en polyuréthane (PU) assure une excellente résistance à l’abrasion, tandis que la coupe ergonomique épouse parfaitement la forme de la main. Ces gants sont également compatibles avec les écrans tactiles, permettant une transition fluide entre différentes tâches.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon, Acier inoxydable, Polyester, Tungstène
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans latex : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 222-274 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sacs
- Température de lavage : 40 °C
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3X31F qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau F. Enfin, leur composition est dermatologiquement approuvée par par Dermatest®, qui garantit un respect total de la peau.
Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection exceptionnelle contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™, réduisant les risques d’accidents ;
- Conception ultra-mince offrant une grande dextérité et une compatibilité avec les écrans tactiles ;
- Revêtement en PU garantissant une excellente résistance à l’abrasion et une durabilité accrue ;
- Ergonomie optimisée avec une coupe adaptée à la forme naturelle de la main ;
- Matériaux respectueux de la peau, testés dermatologiquement pour une utilisation prolongée sans inconfort ;
- Polyvalence adaptée à divers secteurs industriels et applications précises.
- Conception ultra-mince offrant une grande dextérité et une compatibilité avec les écrans tactiles ;
- Revêtement en PU garantissant une excellente résistance à l’abrasion et une durabilité accrue ;
- Ergonomie optimisée avec une coupe adaptée à la forme naturelle de la main ;
- Matériaux respectueux de la peau, testés dermatologiquement pour une utilisation prolongée sans inconfort ;
- Polyvalence adaptée à divers secteurs industriels et applications précises.
Applications
Les gants Ansell HyFlex 11-757 sont conçus pour une variété de tâches requérant précision et sécurité. Ils sont idéaux pour l’assemblage et l’inspection de pièces, la saisie et la fixation de composants, ainsi que pour l’assemblage final. Ils conviennent également aux applications impliquant des agents de finition ou la manipulation de matériaux tels que les plaques de verre et les objets tranchants. Ces gants s’intègrent parfaitement dans des secteurs industriels comme l’aérospatiale, l’automobile, l’électronique et la fabrication de verre, où la précision et la protection sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | nylon |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | noir |
| Matière | acier / nylon / polyester / tungstène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,12 € HT
/ 12 paires
280,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h