Gants et manchettes anti coupures Lebon SHOCKPROTEC/F-11, Taille : 11 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant tricoté sans couture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :SHOCKPROTEC/F-11
Rubix :7520-6190809



Documents
Détails articles : GANT COUPURE SHOCKPROTEC T11 NIVEAU F
Les gants SHOCKPROTEC/F de Lebon protègent contre les coupures et les chocs. Ce sont les premiers gants à avoir des renforts non cousus sur le dos de la main.
Caractéristiques :
Le SHOCKPROTEC F est un modèle tricoté en jauge 10 sans couture, intégrant une composition innovante de filaments 100 % acier inoxydable, polyéthylène haute densité (HPPE) et polyamide texturé. Cette combinaison de matériaux offre une résistance optimale aux coupures et aux déchirures tout en garantissant une flexibilité adaptée aux mouvements fins. L’enduction Clean PU gris appliquée sur la paume et le bout des doigts améliore la préhension et la résistance à l'abrasion. Les renforts absorbants non cousus sur le dos de la main et des doigts protègent sans gêner ni irriter la peau. Grâce à la technologie Screentech, l’utilisateur peut également manipuler des écrans tactiles sans retirer ses gants.
Spécifications :
- Jauge : 10.
- Structure : gant tricoté sans couture.
- Matériaux : acier inoxydable, HPPE, polyamide texturé.
- Couleur : gris et noir.
- Enduction : Clean PU (polyuréthane écoconçu à teneur réduit en solvants résiduels).
- Technologies intégrées : CleanPu®, Screentech, Shockprotec.
- Renforts absorbants non cousus sur le dos de la main et des doigts.
- Poignet : élastique.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Ces gants sont des EPI de catégorie 2, homologués CE en vertu du règlement (UE) 2016/425. Ils ont été testés et évalués selon les normes suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : 4X43F P (abrasion : 4/4, déchirure : 4/4, perforation : 3/4, coupure selon ISO 13997 : F, chocs : P).
- EN 407 : chaleur de contact de niveau 1 (100 °C).
- Certification Dermatest® : mention "EXCELLENT"
- OEKO-TEX® STANDARD 100 : produit non-nocif pour la santé, certifié pour un usage durable.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 40 ans, Lebon Protection conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle de haute qualité. Ancrée en France et active à l'international, l’entreprise est reconnue pour son engagement en faveur de la sécurité, du confort des utilisateurs et du développement durable. Le groupe investit dans l’innovation pour proposer des solutions techniques répondant aux exigences de nombreux secteurs industriels. Certifiée ISO et forte de plusieurs labels de qualité, Lebon emploie des procédés de fabrication écoresponsables et vise à réduire l’impact environnemental de ses produits.
Caractéristiques :
Le SHOCKPROTEC F est un modèle tricoté en jauge 10 sans couture, intégrant une composition innovante de filaments 100 % acier inoxydable, polyéthylène haute densité (HPPE) et polyamide texturé. Cette combinaison de matériaux offre une résistance optimale aux coupures et aux déchirures tout en garantissant une flexibilité adaptée aux mouvements fins. L’enduction Clean PU gris appliquée sur la paume et le bout des doigts améliore la préhension et la résistance à l'abrasion. Les renforts absorbants non cousus sur le dos de la main et des doigts protègent sans gêner ni irriter la peau. Grâce à la technologie Screentech, l’utilisateur peut également manipuler des écrans tactiles sans retirer ses gants.
Spécifications :
- Jauge : 10.
- Structure : gant tricoté sans couture.
- Matériaux : acier inoxydable, HPPE, polyamide texturé.
- Couleur : gris et noir.
- Enduction : Clean PU (polyuréthane écoconçu à teneur réduit en solvants résiduels).
- Technologies intégrées : CleanPu®, Screentech, Shockprotec.
- Renforts absorbants non cousus sur le dos de la main et des doigts.
- Poignet : élastique.
- Nombreuses tailles disponibles.
Normes :
Ces gants sont des EPI de catégorie 2, homologués CE en vertu du règlement (UE) 2016/425. Ils ont été testés et évalués selon les normes suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : 4X43F P (abrasion : 4/4, déchirure : 4/4, perforation : 3/4, coupure selon ISO 13997 : F, chocs : P).
- EN 407 : chaleur de contact de niveau 1 (100 °C).
- Certification Dermatest® : mention "EXCELLENT"
- OEKO-TEX® STANDARD 100 : produit non-nocif pour la santé, certifié pour un usage durable.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 40 ans, Lebon Protection conçoit et fabrique des équipements de protection individuelle de haute qualité. Ancrée en France et active à l'international, l’entreprise est reconnue pour son engagement en faveur de la sécurité, du confort des utilisateurs et du développement durable. Le groupe investit dans l’innovation pour proposer des solutions techniques répondant aux exigences de nombreux secteurs industriels. Certifiée ISO et forte de plusieurs labels de qualité, Lebon emploie des procédés de fabrication écoresponsables et vise à réduire l’impact environnemental de ses produits.
Points forts
- Protection maximale contre les coupures (niveau F) et les impacts grâce à des renforts absorbants non cousus.
- Grande résistance mécanique : excellente tenue face à l’abrasion, la déchirure et la perforation.
- Confort supérieur et dextérité préservée grâce au tricotage sans couture et à la jauge 10.
- Grande résistance mécanique : excellente tenue face à l’abrasion, la déchirure et la perforation.
- Confort supérieur et dextérité préservée grâce au tricotage sans couture et à la jauge 10.
Applications
Ce modèle anti choc et anti coupures est conçu pour les environnements industriels où ces risques sont présents. Il est idéal pour les opérateurs des secteurs suivants :
- Industrie métallurgique et transformation des métaux : manipulation de pièces tranchantes et lourdes.
- Bâtiment et travaux publics : opérations de manutention, pose et découpe.
- Mécanique et maintenance industrielle : interventions sur équipements et structures métalliques.
- Assemblage et montage : postes nécessitant une bonne dextérité et protection contre les impacts.
- Industrie du caoutchouc et du verre : manipulation de matériaux abrasifs ou coupants.
- Production et sous-traitance automobile : chaîne de montage, manipulation de composants.
- Industrie métallurgique et transformation des métaux : manipulation de pièces tranchantes et lourdes.
- Bâtiment et travaux publics : opérations de manutention, pose et découpe.
- Mécanique et maintenance industrielle : interventions sur équipements et structures métalliques.
- Assemblage et montage : postes nécessitant une bonne dextérité et protection contre les impacts.
- Industrie du caoutchouc et du verre : manipulation de matériaux abrasifs ou coupants.
- Production et sous-traitance automobile : chaîne de montage, manipulation de composants.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | pehd, acier inoxydable, polyamide texturé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,40 € HT
/ 10 paires
256,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h