Gants et manchettes anti coupures GISS 880408, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant G-CUT NIT D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880408
Rubix :C600-6168269
EAN :3660338338182

Documents
Détails articles : G-CUT NIT D T9 UE12
Les gants G-CUT NIT D de la marque GISS sont conçus pour offrir une protection efficace contre les risques mécaniques dans les environnements industriels. Leur double enduction nitrile leur confère un excellent grip, même en milieu huileux, tout en assurant confort et précision lors des travaux de manutention ou d’assemblage.
Caractéristiques :
Ces gants anti-coupure sont fabriqués à partir de fibres polyéthylène haute performance (HPPE) tricotées sans couture, offrant une grande résistance mécanique tout en maintenant une bonne souplesse. Leur conception intègre une double enduction nitrile, avec une première couche lisse bleue recouvrant les paumes, les doigts et les trois quarts du dos, suivi d'une couche granuleuse noire sur la paume et les bouts des doigts. Cette double enduction garantit à la fois une excellente étanchéité et une adhérence optimale, y compris en présence d’huile ou de graisse.
Spécifications :
- Type : gants tricotés sans couture.
- Matière : fibre polyéthylène haute performance (HPPE).
- Jauge : 13.
- Enduction : double enduction nitrile.
- Couche 1 : nitrile bleu lisse étanche (paume, doigts, dos au 3/4).
- Couche 2 : nitrile noir granuleux (paume, bouts des doigts).
- Nombreuses tailles disponibles.
- Forme : anatomique (confortable).
- Liseré coloré au poignet selon la taille.
Normes :
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI).
Certifié selon :
- EN 21420 : exigences générales et méthodes d’essai pour les gants de protection.
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques (4X43D).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS s’impose comme un acteur majeur dans le domaine des Equipements de Protection Individuelle (EPI) en Europe. La marque propose une gamme complète de produits couvrant la protection de la tête, des mains, du corps, des pieds, ainsi que la protection antichute et des dispositifs pour les voies respiratoires et auditives. Près de 40 000 clients font confiance à GISS pour la protection de leurs équipes. La marque se distingue par l’utilisation de matières premières de haute qualité et le respect rigoureux des normes européennes. Intégrée au groupe Rubix, GISS bénéficie d’une présence répartie dans plus de 22 pays avec plus de 650 agences, garantissant une proximité et un accompagnement personnalisé partout en Europe.
Caractéristiques :
Ces gants anti-coupure sont fabriqués à partir de fibres polyéthylène haute performance (HPPE) tricotées sans couture, offrant une grande résistance mécanique tout en maintenant une bonne souplesse. Leur conception intègre une double enduction nitrile, avec une première couche lisse bleue recouvrant les paumes, les doigts et les trois quarts du dos, suivi d'une couche granuleuse noire sur la paume et les bouts des doigts. Cette double enduction garantit à la fois une excellente étanchéité et une adhérence optimale, y compris en présence d’huile ou de graisse.
Spécifications :
- Type : gants tricotés sans couture.
- Matière : fibre polyéthylène haute performance (HPPE).
- Jauge : 13.
- Enduction : double enduction nitrile.
- Couche 1 : nitrile bleu lisse étanche (paume, doigts, dos au 3/4).
- Couche 2 : nitrile noir granuleux (paume, bouts des doigts).
- Nombreuses tailles disponibles.
- Forme : anatomique (confortable).
- Liseré coloré au poignet selon la taille.
Normes :
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI).
Certifié selon :
- EN 21420 : exigences générales et méthodes d’essai pour les gants de protection.
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques (4X43D).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS s’impose comme un acteur majeur dans le domaine des Equipements de Protection Individuelle (EPI) en Europe. La marque propose une gamme complète de produits couvrant la protection de la tête, des mains, du corps, des pieds, ainsi que la protection antichute et des dispositifs pour les voies respiratoires et auditives. Près de 40 000 clients font confiance à GISS pour la protection de leurs équipes. La marque se distingue par l’utilisation de matières premières de haute qualité et le respect rigoureux des normes européennes. Intégrée au groupe Rubix, GISS bénéficie d’une présence répartie dans plus de 22 pays avec plus de 650 agences, garantissant une proximité et un accompagnement personnalisé partout en Europe.
Points forts
- Double enduction nitrile offrant étanchéité et adhérence en milieux huileux.
- Haute résistance à l’abrasion, déchirure et perforation pour une durabilité accrue.
- Confort optimal grâce au tricot sans couture et à la forme anatomique.
- Large choix de tailles pour un ajustement adapté à chacun.
- Haute résistance à l’abrasion, déchirure et perforation pour une durabilité accrue.
- Confort optimal grâce au tricot sans couture et à la forme anatomique.
- Large choix de tailles pour un ajustement adapté à chacun.
Applications
Les gants G-CUT NIT D sont idéals pour les professionnels des secteurs industriels où les risques mécaniques sont prégnants. Ils sont utilisés dans l’industrie automobile, la sous-traitance métallurgique, la transformation des métaux, le travail du verre, la maintenance industrielle et la mécanique. Ils conviennent parfaitement aux travaux de montage, d’assemblage ou aux opérations de manutention dans des environnements gras ou huileux.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | fibres polyéthylène hautes performances |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,64 € HT
/ 12 paires
103,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h