Gant soudeur Lebon SOFTWELDER-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41314X
Gants soudeur SOFTWELDER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :SOFTWELDER-8
Rubix :7520-6213794




Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41314x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT FLEUR CHEVRE TIG T8 MCH CROUTE NAT.15CM UE12
Le gant soudeur SOFTWELDER de la marque Lebon est spécialement conçu pour les opérations de soudage de précision, notamment le soudage TIG. Il est confortable et extrêmement souple pour plus de dextérité.
Caractéristiques :
Ce gant de soudure est réalisé en fleur de cuir de chèvre naturelle, reconnue pour sa souplesse et son toucher agréable. Son montage en "fourchettes" permet une meilleure adaptabilité à la main et renforce l'ergonomie du gant, ce qui améliore la précision des gestes et limite la fatigue. La manchette en croûte de cuir noire, souple et longue de 15 cm, apporte une protection supplémentaire contre les projections et la chaleur. Les coutures sont réalisées en fil 100 % para-aramide (résistant à la chaleur et à l’abrasion).
Spécifications :
- Référence Lebon : SOFTWELDER.
- Matière principale : fleur de chèvre naturelle ultra souple.
- Manchette : croûte naturelle de cuir.
- Longueur manchette : 15 cm.
- Montage : type fourchettes.
- Coutures : fil para-aramide 100 %.
- Protection soudeur de type B.
Normes :
Ces gants soudeur sont certifiés CE selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Il est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN12477 : gant de protection pour soudeurs (type B).
- EN388 + A1 : protection mécanique (2 1 2 2 X).
- EN407 : protection contre la chaleur (4 1 3 1 4 X).
Informations sur la marque :
LEBON est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection industrielle. Forte de plusieurs décennies d'expérience, la marque s'engage dans une démarche de qualité et d'innovation permanente. Son siège social est basé à Montigny-en-Ostrevent, dans les Hauts-de-France. LEBON fournit des solutions de protection à des secteurs variés tels que l’automobile, la mécanique, la métallurgie et la maintenance.
Caractéristiques :
Ce gant de soudure est réalisé en fleur de cuir de chèvre naturelle, reconnue pour sa souplesse et son toucher agréable. Son montage en "fourchettes" permet une meilleure adaptabilité à la main et renforce l'ergonomie du gant, ce qui améliore la précision des gestes et limite la fatigue. La manchette en croûte de cuir noire, souple et longue de 15 cm, apporte une protection supplémentaire contre les projections et la chaleur. Les coutures sont réalisées en fil 100 % para-aramide (résistant à la chaleur et à l’abrasion).
Spécifications :
- Référence Lebon : SOFTWELDER.
- Matière principale : fleur de chèvre naturelle ultra souple.
- Manchette : croûte naturelle de cuir.
- Longueur manchette : 15 cm.
- Montage : type fourchettes.
- Coutures : fil para-aramide 100 %.
- Protection soudeur de type B.
Normes :
Ces gants soudeur sont certifiés CE selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Il est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN12477 : gant de protection pour soudeurs (type B).
- EN388 + A1 : protection mécanique (2 1 2 2 X).
- EN407 : protection contre la chaleur (4 1 3 1 4 X).
Informations sur la marque :
LEBON est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection industrielle. Forte de plusieurs décennies d'expérience, la marque s'engage dans une démarche de qualité et d'innovation permanente. Son siège social est basé à Montigny-en-Ostrevent, dans les Hauts-de-France. LEBON fournit des solutions de protection à des secteurs variés tels que l’automobile, la mécanique, la métallurgie et la maintenance.
Points forts
- Grande souplesse du cuir pour un confort optimal même en usage prolongé.
- Excellente dextérité pour les travaux précis comme le soudage TIG.
- Haute résistance à la chaleur et à l’abrasion grâce aux coutures para-aramide.
- Excellente dextérité pour les travaux précis comme le soudage TIG.
- Haute résistance à la chaleur et à l’abrasion grâce aux coutures para-aramide.
Applications
Le gant SOFTWELDER est conçu pour les professionnels réalisant des travaux de soudure de précision, notamment au TIG. Il convient également au soudage MIG et MAG, à l'arc (MMA) et oxyacétylénique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41314x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 150 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | fleur de chèvre naturelle ultra souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,51 €
7,50 € HT
/ paire
9,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h