Gant soudeur Tegera 19-11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41324X
Gant TEGERA 19
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :19-11
Rubix :C312-6110187
EAN :7392626027473


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41324x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT SOUDEUR TEGERA 19 T11 DOUBLE COTON UE6
Le gant de soudage TEGERA 19 est conçu pour résister à la chaleur et aux projections de métal en fusion. Fabriqué en croûte de cuir de vachette, ce gant, entièrement doublé en Jersey de coton offre une qualité supérieure et une durabilité accrue. Ce gant est idéal pour les travaux lourds et de gros œuvre nécessitant une protection thermique fiable.
Caractéristiques:
Ces gants de soudage TEGERA 19 se distinguent par leur niveau de protection élevé, leur résistance exceptionnelle et leur ajustement parfait. Ils sont dotés de coutures renforcées, d'un serrage élastique au poignet et d’un doublage intérieur favorisant l’élimination de la sueur. Ces gants sont vendus par paire.
Spécifications:
- Type de gant : soudage, chaleur et feu.
- Catégorie : III.
- Matériau externe : croûte de cuir de vachette de qualité supérieure.
- Doublage : intégral en Jersey coton.
- Dextérité : 2.
- Type de poignet : manchette longue de sécurité en cuir avec élastique de serrage.
- Longueur : 320 mm à 365 mm selon la taille.
- Taille : du 8 au 11.
- Conditionnement : 6 gants par paquet
Normes:
Le gant TEGERA 19 est conforme aux normes européennes suivantes : EN 388:2016+A1:2018 (2144X) pour la protection contre les risques mécaniques, EN 407:2020 (41334X) pour la protection contre les risques thermiques, EN 12477:2001+A1:2005 pour les protections spécifiques aux soudeurs ainsi qu’aux normes EN ISO 21420:2020 relatives aux gants de protection et EN 1149-2:1997 pour la résistance électrique (R > 1,0 x 10⁵ Ω).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Ces gants de soudage TEGERA 19 se distinguent par leur niveau de protection élevé, leur résistance exceptionnelle et leur ajustement parfait. Ils sont dotés de coutures renforcées, d'un serrage élastique au poignet et d’un doublage intérieur favorisant l’élimination de la sueur. Ces gants sont vendus par paire.
Spécifications:
- Type de gant : soudage, chaleur et feu.
- Catégorie : III.
- Matériau externe : croûte de cuir de vachette de qualité supérieure.
- Doublage : intégral en Jersey coton.
- Dextérité : 2.
- Type de poignet : manchette longue de sécurité en cuir avec élastique de serrage.
- Longueur : 320 mm à 365 mm selon la taille.
- Taille : du 8 au 11.
- Conditionnement : 6 gants par paquet
Normes:
Le gant TEGERA 19 est conforme aux normes européennes suivantes : EN 388:2016+A1:2018 (2144X) pour la protection contre les risques mécaniques, EN 407:2020 (41334X) pour la protection contre les risques thermiques, EN 12477:2001+A1:2005 pour les protections spécifiques aux soudeurs ainsi qu’aux normes EN ISO 21420:2020 relatives aux gants de protection et EN 1149-2:1997 pour la résistance électrique (R > 1,0 x 10⁵ Ω).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protection thermique jusqu'à 100° C au contact.
- Protection contre le feu et le métal en fusion.
- Bonne sensibilité au bout des doigts.
- Confort et ajustement optimal.
- Durabilité et résistance accrues (abrasion, déchirement, perforation, etc.).
- Protection du poignet grâce à sa manchette longue.
- Protection contre le feu et le métal en fusion.
- Bonne sensibilité au bout des doigts.
- Confort et ajustement optimal.
- Durabilité et résistance accrues (abrasion, déchirement, perforation, etc.).
- Protection du poignet grâce à sa manchette longue.
Applications
Ces gants sont idéals pour les activités de soudage et de ferronnerie ainsi que pour la manutention lourde, les travaux d'ingénierie, les métiers nécessitant une manipulation à haute température et les travaux miniers.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41324x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Couleur | jaune |
| Matière | cuir croûte de vachette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,90 € HT
/ 6 paires
101,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h