Gant soudeur Tegera 126A-11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 412X4X
Gants TEGERA 126a
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :126A-11
Rubix :C312-6127595
Fabricant :126A-11
EAN :7340118312279


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 412x4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 126A T11 CUIR PLEINE FLEUR DE CRAPIN
Le gant de soudage TEGERA 126A est un équipement de protection individuelle de haute qualité, conçu pour offrir une protection optimale lors des travaux de soudage TIG. Fabriqué en cuir pleine fleur de caprin de qualité supérieure, ce gant non doublé est conçu pour résister à des températures de contact élevées allant jusqu'à 100 °C. Ses coutures renforcées garantissent une durabilité supérieure, tandis que son serrage élastique au poignet assure un ajustement parfait pour un confort optimal pendant les travaux de soudure.
Caractéristiques:
Le gant de soudage TEGERA 126A se distingue par une conception spécialement adaptée pour le soudage TIG. Sa grande sensibilité au bout des doigts, sa flexibilité excellente, sa résistance et son ajustement en font un choix idéal pour les soudeurs. Ses coutures en Kevlar résistent à des températures élevées (204 °C en continu et jusqu’à 427 °C temporairement) et sa manchette longue protège l’avant-bras des projections de métal en fusion.
Spécifications:
- Type de gant : Soudage TIG
- Catégorie : 3
- Gamme de tailles (UE) : 7, 8, 9, 10, 11
- Matériau de la paume et du dessus : cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure
- Doublure : non doublé
- Dextérité : 5
- Type de poignet : manchette de sécurité
- Matériau du poignet : cuir
- Fermeture : serrage élastique au-dessus du poignet
- Longueur : 310 mm à 350 mm selon la taille
- Couleur: blanc, jaune
Normes:
Ce gant de soudage est conforme aux normes européennes suivantes :
EN 12477:2001+A1:2005 pour les protections destinées aux travaux de soudure ;
EN 407:2004 pour la protection contre le feu et la chaleur (catégorie 412X4X) ;
EN 388:2016 pour la protection mécanique (catégorie 2111X) ;
EN 420:2003+A1:2009 pour les gants de protection ;
EN 1149-2:1997 pour les propriétés électrostatiques (résistance du gant de 2.55x10⁵ Ω).
Informations sur la marque:
TEGERA, une marque d’Ejendals, est spécialisée dans la conception de gants de protection de haute qualité. Avec plus de 300 modèles, TEGERA répond aux besoins de nombreux secteurs industriels, et cela, depuis plus de 70 ans.
Caractéristiques:
Le gant de soudage TEGERA 126A se distingue par une conception spécialement adaptée pour le soudage TIG. Sa grande sensibilité au bout des doigts, sa flexibilité excellente, sa résistance et son ajustement en font un choix idéal pour les soudeurs. Ses coutures en Kevlar résistent à des températures élevées (204 °C en continu et jusqu’à 427 °C temporairement) et sa manchette longue protège l’avant-bras des projections de métal en fusion.
Spécifications:
- Type de gant : Soudage TIG
- Catégorie : 3
- Gamme de tailles (UE) : 7, 8, 9, 10, 11
- Matériau de la paume et du dessus : cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure
- Doublure : non doublé
- Dextérité : 5
- Type de poignet : manchette de sécurité
- Matériau du poignet : cuir
- Fermeture : serrage élastique au-dessus du poignet
- Longueur : 310 mm à 350 mm selon la taille
- Couleur: blanc, jaune
Normes:
Ce gant de soudage est conforme aux normes européennes suivantes :
EN 12477:2001+A1:2005 pour les protections destinées aux travaux de soudure ;
EN 407:2004 pour la protection contre le feu et la chaleur (catégorie 412X4X) ;
EN 388:2016 pour la protection mécanique (catégorie 2111X) ;
EN 420:2003+A1:2009 pour les gants de protection ;
EN 1149-2:1997 pour les propriétés électrostatiques (résistance du gant de 2.55x10⁵ Ω).
Informations sur la marque:
TEGERA, une marque d’Ejendals, est spécialisée dans la conception de gants de protection de haute qualité. Avec plus de 300 modèles, TEGERA répond aux besoins de nombreux secteurs industriels, et cela, depuis plus de 70 ans.
Points forts
- Protection optimale contre la chaleur et la projection de métal en fusion.
- Design étudié pour les soudeurs TIG.
- Grande sensibilité au bout des doigts.
- Flexibilité et résistance excellentes.
- Ajustement parfait pour un confort optimal.
- Design étudié pour les soudeurs TIG.
- Grande sensibilité au bout des doigts.
- Flexibilité et résistance excellentes.
- Ajustement parfait pour un confort optimal.
Applications
Le gant de soudage TEGERA 126A est idéal pour une utilisation dans les secteurs de la soudure, de l'assemblage, de la construction, de la maintenance industrielle et de la fabrication. Il est spécialement conçu pour le soudage TIG nécessitant une grande dextérité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 412x4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 350 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | cuir/latex naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,80 € HT
/ 12 paires
171,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h