Gant soudeur Guide 1342-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 412X4X
GUIDE 1342
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :1342-8
Rubix :V762-6202475
Fabricant :223590844
EAN :7325930106350

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 412x4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GLOVE SOUDEUR GUIDE 1342 8 CAPRIN COUPURE C
Un gant de soudage avec protection contre les coupures, niveau C, fait d’un cuir fleur de caprin résistant mais doux. Convient pour le soudage TIG. Le poignet est en cuir refendu de bovin avec un fin canevas de coton à l’intérieur et toutes les coutures en kevlar résistant à la chaleur. Le gant a des parois latérales qui vous donnent la meilleure dextérité possible et une sensation de confort. Conforme à EN12477 Type B
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 412x4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 370 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,06 € HT
/ 6 paires
417,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h