Gants à usage unique GISS 895067, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile
Gant G-Nitrile Black
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :895067
Rubix :C600-6208348
EAN :3660338474507

Documents
Détails articles : GANT G-NITRILE BLACK T XL NON-POUDRE, BOITE DE 100
Les gants de protection G-NITRILE BLACK de la marque GISS offrent une protection de catégorie 3 pour de nombreuses applications professionnelles. Conçus en nitrile noir sans latex, ils sont compatibles avec le contact alimentaire.
Caractéristiques :
Les gants jetables G-NITRILE BLACK sont fabriqués en nitrile de haute qualité, offrant une excellente résistance aux produits chimiques et aux perforations. Non poudrés et ambidextres, ils garantissent un confort optimal pour les utilisateurs sensibles ou allergiques au latex. Leur surface micro-texturée assure une bonne préhension, même en milieu humide ou huileux. Souples et faciles à enfiler, ils disposent de bords roulés pour limiter les risques de déchirure à l'utilisation.
Spécifications :
- Matériau : nitrile.
- Couleur : noir.
- Finition : surface micro-texturée.
- Poudrage : non poudré.
- AQL : 1,5.
- Épaisseur : manchette 0,07 mm, paume 0,08 mm, bouts de doigts 0,13 mm.
- Longueur : ≥ 240 mm.
- Bords : roulés.
- Grand choix de tailles disponible.
- Conditionnement : boîte de 100 gants (50 paires).
- Dimensions d'une boîte : 21,5 x 12 x 6 cm.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Appartient à la catégorie 3.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN ISO 374-1 : type B (K, P et T) pour la protection chimique.
- EN ISO 374-5 : protection contre les bactéries, champignons et virus.
- Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés au contact alimentaire (aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS répond aux besoins de protection des professionnels en Europe. Marque exclusive de Rubix, elle propose une gamme complète d'équipements de protection individuelle, allant de la protection des mains à la protection antichute, en passant par la protection de la tête, des yeux et du corps. Avec près de 40 000 clients et une présence dans 22 pays via plus de 650 agences, GISS s'engage à fournir des produits de qualité, conformes aux normes européennes, tout en offrant des prix compétitifs. La marque se distingue par l'utilisation de matériaux premium et par la rigueur de ses contrôles qualité.
Caractéristiques :
Les gants jetables G-NITRILE BLACK sont fabriqués en nitrile de haute qualité, offrant une excellente résistance aux produits chimiques et aux perforations. Non poudrés et ambidextres, ils garantissent un confort optimal pour les utilisateurs sensibles ou allergiques au latex. Leur surface micro-texturée assure une bonne préhension, même en milieu humide ou huileux. Souples et faciles à enfiler, ils disposent de bords roulés pour limiter les risques de déchirure à l'utilisation.
Spécifications :
- Matériau : nitrile.
- Couleur : noir.
- Finition : surface micro-texturée.
- Poudrage : non poudré.
- AQL : 1,5.
- Épaisseur : manchette 0,07 mm, paume 0,08 mm, bouts de doigts 0,13 mm.
- Longueur : ≥ 240 mm.
- Bords : roulés.
- Grand choix de tailles disponible.
- Conditionnement : boîte de 100 gants (50 paires).
- Dimensions d'une boîte : 21,5 x 12 x 6 cm.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Appartient à la catégorie 3.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN ISO 374-1 : type B (K, P et T) pour la protection chimique.
- EN ISO 374-5 : protection contre les bactéries, champignons et virus.
- Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés au contact alimentaire (aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS répond aux besoins de protection des professionnels en Europe. Marque exclusive de Rubix, elle propose une gamme complète d'équipements de protection individuelle, allant de la protection des mains à la protection antichute, en passant par la protection de la tête, des yeux et du corps. Avec près de 40 000 clients et une présence dans 22 pays via plus de 650 agences, GISS s'engage à fournir des produits de qualité, conformes aux normes européennes, tout en offrant des prix compétitifs. La marque se distingue par l'utilisation de matériaux premium et par la rigueur de ses contrôles qualité.
Points forts
- Excellente résistance chimique pour une protection fiable.
- Surface micro-texturée assurant une bonne préhension, même en milieu humide ou huileux.
- Compatibilité avec le contact alimentaire pour une polyvalence accrue.
- Surface micro-texturée assurant une bonne préhension, même en milieu humide ou huileux.
- Compatibilité avec le contact alimentaire pour une polyvalence accrue.
Applications
Ces gants à usage unique sont particulièrement adaptés au secteur agroalimentaire et à la restauration, pour la manipulation d’aliments aqueux, acides, alcoolisés ou gras. Ils conviennent aussi aux travaux en laboratoires, aux opérations de maintenance, aux ateliers de peinture et au nettoyage professionnel.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Matière | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,15 € HT
/ boite
18,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h