Gant anti-froid Deltaplus FBF1510, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 13X
Gant fleur bovin fourré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :FBF1510
Rubix :0495-6000584
EAN :3295249014186


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 13x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT ANTI FROID CUIR FBF15 T10 JAUNE FOURRE ACRYLIQUE UE6
Les gants FBF15 anti-froid en cuir sont un EPI destiné aux professionnels évoluant dans des environnements froids et exposés aux risques d'engelures et de coupures. Conçus pour offrir une protection optimale tout en assurant un confort et une grande durabilité, ces gants se distinguent par leur qualité et leur résistance.
Caractéristiques
Ces gants sont fabriqués en cuir pleine fleur de bovin, doublés d’une fourrure en acrylique, offrant une résistance accrue aux conditions extrêmes (jusqu’à - 30 °C). Dotés d’un poignet à fourrure retournée, ils assurent un ajustement parfait et une protection supplémentaire contre le froid. La coupe américaine garantit une ergonomie optimale pour une utilisation prolongée sans gêne. La doublure en fourrure acrylique blanche épaisse et l'extérieur en fleur de bovin d'une épaisseur de 1 à 1,2 mm assurent une isolation thermique efficace et une résistance aux agressions extérieures.
Spécifications
- Type de gants : coupés cousus.
- Matériaux : cuir pleine fleur de bovin et fourrure acrylique.
- Épaisseur de l'extérieur : 1 à 1,2 mm.
- Couleur : jaune.
- Tailles disponibles : 8, 10, 11.
- Résistance au froid : 2-4-X selon EN 511.
- Poids : environ 250 g la paire.
Normes
Les gants FBF15 sont conformes aux normes européennes en vigueur pour les équipements de protection individuelle, ils sont marqués CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Ils sont testés selon les normes suivantes :
- EN 388:2003 pour les gants contre les risques mécaniques, catégorie 2122X.
- EN 511:2006 pour les gants contre le risque par le froid, catégorie 24X.
Informations sur la marque
Delta Plus est une marque spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) depuis plus de 40 ans. Elle est présente dans plus de 90 pays et possède 30 filiales. Delta Plus continue de croître grâce à une innovation constante et une offre diversifiée pour répondre aux enjeux de nombreuses industries.
Caractéristiques
Ces gants sont fabriqués en cuir pleine fleur de bovin, doublés d’une fourrure en acrylique, offrant une résistance accrue aux conditions extrêmes (jusqu’à - 30 °C). Dotés d’un poignet à fourrure retournée, ils assurent un ajustement parfait et une protection supplémentaire contre le froid. La coupe américaine garantit une ergonomie optimale pour une utilisation prolongée sans gêne. La doublure en fourrure acrylique blanche épaisse et l'extérieur en fleur de bovin d'une épaisseur de 1 à 1,2 mm assurent une isolation thermique efficace et une résistance aux agressions extérieures.
Spécifications
- Type de gants : coupés cousus.
- Matériaux : cuir pleine fleur de bovin et fourrure acrylique.
- Épaisseur de l'extérieur : 1 à 1,2 mm.
- Couleur : jaune.
- Tailles disponibles : 8, 10, 11.
- Résistance au froid : 2-4-X selon EN 511.
- Poids : environ 250 g la paire.
Normes
Les gants FBF15 sont conformes aux normes européennes en vigueur pour les équipements de protection individuelle, ils sont marqués CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Ils sont testés selon les normes suivantes :
- EN 388:2003 pour les gants contre les risques mécaniques, catégorie 2122X.
- EN 511:2006 pour les gants contre le risque par le froid, catégorie 24X.
Informations sur la marque
Delta Plus est une marque spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) depuis plus de 40 ans. Elle est présente dans plus de 90 pays et possède 30 filiales. Delta Plus continue de croître grâce à une innovation constante et une offre diversifiée pour répondre aux enjeux de nombreuses industries.
Points forts
- Résistance au froid et aux intempéries (jusqu’à -30 °C).
- Protection supplémentaire contre les risques de coupure, perforation, et l'abrasion.
- Confort et chaleur grâce à la fourrure acrylique.
- Durabilité et longévité grâce au cuir pleine fleur de bovin.
- Polyvalence d'utilisation dans les secteurs du BTP, de la construction, des services, et de la logistique.
- Protection supplémentaire contre les risques de coupure, perforation, et l'abrasion.
- Confort et chaleur grâce à la fourrure acrylique.
- Durabilité et longévité grâce au cuir pleine fleur de bovin.
- Polyvalence d'utilisation dans les secteurs du BTP, de la construction, des services, et de la logistique.
Applications
Les gants anti-froid FBF15 de Delta Plus sont idéals pour les professionnels évoluant dans les secteurs du BTP, de la construction, des services, et de la logistique. Il sont recommandés pour les tâches exposant aux risques d’engelures et de coupures légères. Ils s’appliquent également aux conditions humides rencontrées sur les chantiers ou dans certains secteurs de la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 13x |
| Matière principale | cuir |
| Contact alimentaire | non |
| Doublure | fourrure acrylique blanche |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | cuir fleur de bovin / fourrure acrylique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,30 € HT
/ 6 paires
191,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h