Gant anti-froid Eurotechnique 2488, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 220
Gant EUROWINTER ISLANDE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :2488
Rubix :4886-6099489
EAN :3435241024886

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 220 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT ISLANDE TT FLEUR BOVIN T8 FOURRE ACRYLIQUE UE6
Ce gant Islande fourré est un accessoire de protection thermique essentiel pour les professionnels évoluant dans des environnements froids.
Caractéristiques:
Ce gant Islande est conçu en cuir de vachette pleine fleur jaune. Il dispose d’une fourrure synthétique en polyamide et d’un élastique de serrage sur la paume. La manchette de sécurité et sa longueur totale de 32 cm offrent une protection étendue.
Spécifications:
- Couleur : beige
- Environnement : froid intense
- Type de gant : coupé et cousu
- Matériau du support : cuir de vachette pleine fleur
- Matériau de la doublure : fourrure polyamide
- Longueur du gant : 320 mm
- Poignet : bord roulé
Normes:
Ce gant répond aux normes EN 511 : 2006 pour la protection contre le froid, EN 388 : 2016 pour la protection contre les risques mécaniques, et EN420 : 2003 + A1 : 2009 pour les exigences générales des gants de protection.
Informations sur la marque:
Eurotechnique est le fabricant de confiance derrière le gant Islande fourré. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la protection thermique, Eurotechnique propose des produits de haute qualité pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements froids.
Caractéristiques:
Ce gant Islande est conçu en cuir de vachette pleine fleur jaune. Il dispose d’une fourrure synthétique en polyamide et d’un élastique de serrage sur la paume. La manchette de sécurité et sa longueur totale de 32 cm offrent une protection étendue.
Spécifications:
- Couleur : beige
- Environnement : froid intense
- Type de gant : coupé et cousu
- Matériau du support : cuir de vachette pleine fleur
- Matériau de la doublure : fourrure polyamide
- Longueur du gant : 320 mm
- Poignet : bord roulé
Normes:
Ce gant répond aux normes EN 511 : 2006 pour la protection contre le froid, EN 388 : 2016 pour la protection contre les risques mécaniques, et EN420 : 2003 + A1 : 2009 pour les exigences générales des gants de protection.
Informations sur la marque:
Eurotechnique est le fabricant de confiance derrière le gant Islande fourré. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la protection thermique, Eurotechnique propose des produits de haute qualité pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements froids.
Points forts
- Confort optimal grâce à la fourrure synthétique en polyamide
- Poignet long et doublé
- Ajustement parfait grâce à l'élastique de serrage sur la paume
- Protection thermique efficace grâce au cuir de vachette pleine fleur
- Longueur totale de 32 cm pour une protection étendue
- Poignet long et doublé
- Ajustement parfait grâce à l'élastique de serrage sur la paume
- Protection thermique efficace grâce au cuir de vachette pleine fleur
- Longueur totale de 32 cm pour une protection étendue
Applications
Ce gant Islande fourré est idéal pour la manutention en extérieur ou dans des milieux froids tels que les environnements montagnards. Il convient également aux professionnels évoluant dans des secteurs tels que la maintenance, les infrastructures, le BTP, le transport et la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 220 |
| Matière principale | cuir |
| Contact alimentaire | non |
| Conditionnement | 6 |
| Longueur | 320 mm |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | cuir fleur de vachette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,66 € HT
/ 6 paires
108,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h