Gant anti-froid Tegera 288-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111
Gant Hiver
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :288-9
Rubix :C312-6235014
EAN :7340118451961


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT HIVER T9 COUPE-VENT ET IMPERMEABLE
Gant fin et flexible, coupe-vent et imperméable, idéal pour les conditions fraîches et humides. En Aquathan , notre membrane imperméable et respirante, qui garde vos mains au sec. Ce gant souple s’adapte parfaitement, assurant une grande sensibilité du bout des doigts pour la manipulation de petits objets ou outils. La paume en cuir de caprin pleine fleur de haute qualité reste douce et flexible même à basse température, offrant une excellente préhension.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | cuir |
| Revêtement des gants | polyester |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,40 € HT
/ 6 paires
157,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h