Gant anti-froid Eurotechnique 2489, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 220

Gant EUROWINTER ISLANDE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Eurotechnique :2489
Rubix :4886-6076626
EAN :3435241024893
GANT ISLANDE TT FLEUR BOVIN T9 FOURRE ACRYLIQUE UE6
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)220
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ISLANDE TT FLEUR BOVIN T9 FOURRE ACRYLIQUE UE6


Ce gant Islande fourré est un accessoire de protection thermique essentiel pour les professionnels évoluant dans des environnements froids.

Caractéristiques:
Ce gant Islande est conçu en cuir de vachette pleine fleur jaune. Il dispose d’une fourrure synthétique en polyamide et d’un élastique de serrage sur la paume. La manchette de sécurité et sa longueur totale de 32 cm offrent une protection étendue.

Spécifications:
- Couleur : beige
- Environnement : froid intense
- Type de gant : coupé et cousu
- Matériau du support : cuir de vachette pleine fleur
- Matériau de la doublure : fourrure polyamide
- Longueur du gant : 320 mm
- Poignet : bord roulé

Normes:
Ce gant répond aux normes EN 511 : 2006 pour la protection contre le froid, EN 388 : 2016 pour la protection contre les risques mécaniques, et EN420 : 2003 + A1 : 2009 pour les exigences générales des gants de protection.

Informations sur la marque:
Eurotechnique est le fabricant de confiance derrière le gant Islande fourré. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la protection thermique, Eurotechnique propose des produits de haute qualité pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements froids.

Points forts

- Confort optimal grâce à la fourrure synthétique en polyamide
- Poignet long et doublé
- Ajustement parfait grâce à l'élastique de serrage sur la paume
- Protection thermique efficace grâce au cuir de vachette pleine fleur
- Longueur totale de 32 cm pour une protection étendue

Applications

Ce gant Islande fourré est idéal pour la manutention en extérieur ou dans des milieux froids tels que les environnements montagnards. Il convient également aux professionnels évoluant dans des secteurs tels que la maintenance, les infrastructures, le BTP, le transport et la logistique.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)220
Matière principalecuir
Contact alimentairenon
Conditionnement6
Longueur320 mm
Revêtement des gantssans
Matièrecuir fleur de vachette
90,66 HT
/ 6 paires
108,79 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.