Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/M/CA-8, Taille : 08 | Matière principale : Paramide | Niveau de performance thermique (EN 407) : 3
Gant anti-chaleur croûte anti chaleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GTA/D/M/CA-8
Rubix :7520-6160289

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 3 |
Documents
Détails articles : GANT CROUTE ANTI CHALEUR T8 MANCHETTE 15CM
Gant tricoté jauge 7 sans couture en fil 100% para-aramide, doublure tricotée en fil 100% laine, ambidextre, manchette
croute anti chaleur de 15 cm.
Normes : EN 388 244X, EN 407 43XXX.
Normes : EN 388 244X, EN 407 43XXX.
Points forts
Le tricotage double épaisseur améliore la résistance
thermique pour une manipulation jusqu’à 350°C.
La doublure 100% laine confère au gant GTA/D/M un excellent confort.
Le GTA/D/M est ambidextre et peut donc ainsi être porté par la main gauche ou la main droite.+
La doublure 100% laine confère au gant GTA/D/M un excellent confort.
Le GTA/D/M est ambidextre et peut donc ainsi être porté par la main gauche ou la main droite.+
Applications
Industrie de production et de
sous-traitance automobile
Industrie de fabrication et de transformation du verre
Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc
Industrie mécanique et de maintenance industrielle
Industrie agroalimentaire
Industrie de fabrication et de transformation du verre
Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc
Industrie mécanique et de maintenance industrielle
Industrie agroalimentaire
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 3 |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | paramide |
| Matière | para-amide |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 101,20 € HT
/ 120 paires
6 121,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h