Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5205-2HRS-TVH-XL
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5205-2HRS-TVH-XL
Rubix :0269-1302304
Fabricant :0827476790000
EAN :4054369195606


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5205-2HRS TVH-XL INA
Galet de roulement LR..-2HRS-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,36 € HT
/ unité
143,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h