Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR201-RRU

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :LR201-RRU
Rubix :0269-1005026
Fabricant :0009519350000
EAN :4064327713162
GALET DE CAME LR 201 RRU QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 201 RRU QMC 5 INA


Galet à une rangée de billes. Bande de roulement bombée. Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialcn
Sérielr2
Matièreacier
Vitesse de référence9000 rpm
52,21 HT
/ unité
62,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h