Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 305704 C-Z/W64
Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :305704 C-Z/W64
Rubix :0301-1360726
Fabricant :37220
EAN :07316570459661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : GALET DE CAME 305704 C-Z/W64 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 3057 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,60 € HT
/ unité
235,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours