Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5002-2RS
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5002-2RS
Rubix :0269-1005068
Fabricant :0008169900000
EAN :4064328766839


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5002-2RS QMC 5 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lr50..-2rs/2rsr |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,24 € HT
/ unité
81,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h