Galet à billes / galet à billes sur axe INA ZLE5202-2Z

Galet à billes sur axe

Voir les informations techniques

Références

INA :ZLE5202-2Z
Rubix :0269-1426160
Fabricant :0009650810000
EAN :4012802137965
ROULEMENT ZLE5202-2Z

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur66,5 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT ZLE5202-2Z


Galet de roulement avec collier excentrique ZLE52..-2Z, à deux rangées, axe de galet long avec filetage extérieur, flasque d'étanchéité des deux côtés, profil de la surface extérieure de la bague extérieure : bombé
Galets à billes sur axe ZLE52..-2Z, à 2 rangées, axe excentrique, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur66,5 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sériezle52..-2z
Charge statique de base, radiale - C0r7000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
1 006,79 € HT
/ unité
1 208,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h