Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5302-2HRS-TVH-XL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :LR5302-2HRS-TVH-XL
Rubix :0269-1436769
Fabricant :0838715940000
EAN :4064328724624
GALET DE CAME LR5302-2HRS-TVH-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR5302-2HRS-TVH-XL INA


Rouleaux de came LR50, double rangée, étanches des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr53..-2hrs-tvh-xl
Vitesse de référence4100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14400 N
109,84 HT
/ unité
131,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h