Références
INA :RNA2200-2RSR
Rubix :0269-1006833
Fabricant :0000271970000
EAN :4012802098891


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 13,8 mm |
Détails articles : GALET DE CAME RNA 2200 2RSR INA
Galets de roulement RNA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 13,8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rna22..-2rsr |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6100 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,08 € HT
/ unité
62,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours