Galet de roulement SKF NA 6915

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NA 6915
Rubix :0301-1356614
Fabricant :12781
EAN :7316577012340
ROULEMENT A AIGUILLES NA 6915 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 6915 SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à deux rangées intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend des épaulements pour guider les ensembles cage et rouleaux et des dispositifs qui facilitent la relubrification. Il est possible d'assembler séparément les bagues intérieure et extérieure, ce qui permet des ajustements serrés pour l'arbre et le palier et facilite les inspections de maintenance.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur54 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sériena
Vitesse de référence4800 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr130000 N
Charge statique de base, radiale - C0r290000 N
371,47 HT
/ unité
445,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours