Galet de roulement INA NNTR55X140X70-2ZL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NNTR55X140X70-2ZL
Rubix :0269-1438447
Fabricant :0006504980000
EAN :4054364121495
ROULEMENT A RLX NNTR55X140X70 2ZL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR55X140X70 2ZL INA


Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur70 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sérienntr..-2zl
Vitesse de référence850 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr218000 N
Charge statique de base, radiale - C0r320000 N
3 675,51 € HT
/ unité
4 410,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours