Références
INA :NNTR60X150X75-2Z
Rubix :0269-1438427
Fabricant :0006528570000
EAN :4012802132724


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 75 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR60X150X75-2Z INA
Galets de roulement NNTR..-2ZL, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, déflecteurs avec lamelles d'étanchéité des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 078,27 € HT
/ unité
4 893,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours