Galet de roulement INA LFL52-E-SF

GALET DE CAME LFL 52-E-SF

Voir les informations techniques

Références

INA :LFL52-E-SF
Rubix :0270-1069964
EAN :4012802131727
CHARIOT OUVERT LFL52-E-SF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARIOT OUVERT LFL52-E-SF


Hauteur: 53,8 mm; Largeur: 135 mm; Longueur max. du rail: 8000 mm;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur135 mm
Sérielfl-e-sf
318,63 HT
/ unité
382,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours