Références
INA :NNTR130X310X146-2ZL
Rubix :0269-1438510
Fabricant :0006792750000
EAN :4012802498929


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 146 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR130X310X146 2ZL INA
Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 146 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nntr..-2zl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1000000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1650000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 385,42 € HT
/ unité
23 262,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours