Galet de roulement INA NUTR3072-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR3072-A
Rubix :0269-1008163
Fabricant :0095960620000
EAN :4012802422375
GALET DE CAME NUTR 3072 A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 3072 A INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur29 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence2600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr49000 N
Charge statique de base, radiale - C0r69000 N
121,64 € HT
/ unité
145,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h