Références
INA :RSTO15
Rubix :0269-1007039
Fabricant :0000542590000
EAN :4012801181549


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11,8 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES RSTO 15 INA
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11,8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rsto |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9100 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,32 € HT
/ unité
61,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours