Références
INA :RNA2203-X-2RSR
Rubix :0269-1006839
Fabricant :0000280530000
EAN :4012802713312


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 15,8 mm |
Détails articles : GALET DE CAME RNA 2203 2RSRX INA
Galets de roulement RNA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 15,8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | rna22..-2rsr |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8900 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,93 € HT
/ unité
87,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours