Références
INA :NA2206-X-2RSR
Rubix :0269-1008145
Fabricant :0000285170000
EAN :4012802424171


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NA 2206 2RSRX QMC 1 INA
Galets de roulement NA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na22..-2rsr |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 26500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,59 € HT
/ unité
161,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours