Galet de roulement FAG LR209-2RS

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

FAG :LR209-2RS
Rubix :0269-1005045
Fabricant :0008155430000
EAN :4012802782455
GALET DE CAME LR 209 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 209 2RS INA


The wheel support roller are single- or two-crown ball bearings, self-retaining and particularly thick outer washers. These bearings absorb, in addition to high radial forces, also bi-directional axial forces. The surface mantle of the outer rings is rounded or cylindrical. Executions with rounded surface are used when, in the presence of oblique positions with respect to the running track, it is necessary to avoid overloads on the edges. Ball castors are available with inner washer, pin and plastic outer washer coating.
Galet de roulement LR..-2RSR, à une rangée sans matière plastique

Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Applications

Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr2..-2rs/2rsr
Charge dynamique de base, radiale - Cr23700 N
Charge statique de base, radiale - C0r14100 N
129,75 € HT
/ unité
155,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h