Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5208-X-2Z-TVH-XL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :LR5208-X-2Z-TVH-XL
Rubix :0269-1436770
Fabricant :0827668510000
EAN :4054369225457
GALET DE CAME LR5208-X-2Z-TVH-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR5208-X-2Z-TVH-XL INA


Galet de roulement LR..-2Z-TVH-XL, à deux rangées sans matière plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sérielr52..-2z-tvh-xl
Charge statique de base, radiale - C0r31000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36500 N
142,32 HT
/ unité
170,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (50) jours