Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR608-2RSR-HLC

Galet à une rangée de billes série LR

Voir les informations techniques

Références

INA :LR608-2RSR-HLC
Rubix :0269-1005134
Fabricant :0584419050000
EAN :4054364592523
GALET DE CAME LR 608 2RSR HLC QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME LR 608 2RSR HLC QMC 1 INA


Existe avec joint à lèvre des deux côtés (2RS). Adapté pour des températures de - 20 °C à + 120 °C.
Roller INA

Points forts

Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérielr6..-2rs/2rsr
Matièreacier
29,10 € HT
/ unité
34,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h