Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 236-075021020Z
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :236-075021020Z
Rubix :0184-7083607
EAN :3700385272197

Détails articles : GALET POLYU 160KG D. 75 MM MOYEU R.BILLES
Galet Vulkopan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité, directement injecté sur le roulement à bille. Dureté Shore D 59. Diamètre 75 mm x largeur 21 mm. Longueur de moyeu 14 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 160 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,89 € HT
/ unité
57,47 € TTC
- Epuisé
