Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 250-070-085B20J
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :250-070-085B20J
Rubix :0184-7147694
EAN :3700385273996

Détails articles : GALET VULKOLLAN D. 85 MM RLT A BILLE CHARGE 600KG
Galet à bandage Vulkollan® en élastomère de polyturéthanne. Dureté Shore A 92 ±3. Diamètre 85 mm x largeur 70 mm. Corps de roue en acier. Longueur de moyeu 70 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche 6006 2RS avec pare-fils alésage 20 mm. Charge 600 kg.
Points forts
Polyuréthanne de très haute qualité, exceptionnel par sa rémanence en compression, par son élasticité et par une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. Bonne adhérence au démarrage, faible résistance au roulement, roulage souple et silencieux.
Applications
Galet pour transpalette électrique spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,72 € HT
/ unité
240,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
