Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 60126
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :60126
Rubix :0184-7081035
Fabricant :60126
EAN :3700385291549
Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 46MM CHARGE 60KG
Galet Aclatan® constitué d'un roulement à bille de précision étanche enrobé d'un revêtement en élastomère de polyuréthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 95±3. Diamètre 46 mm x largeur 16 mm. Longueur de moyeu 10 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 12 mm.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 46 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,10 € HT
/ unité
180,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

