Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 236-050025012Z
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :236-050025012Z
Rubix :0184-7083579
EAN :3700385272029

Détails articles : GALET POLYU 125KG D. 50 MM MOYEU R.BILLES
Galet Vulkopan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité, directement injecté sur le roulement à bille. Dureté Shore D 59. Diamètre 50 mm x largeur 25 mm. Longueur de moyeu 10 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 12 mm. Charge 125 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,77 € HT
/ unité
62,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
