Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 236-040014010Z
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :236-040014010Z
Rubix :0184-7083619
EAN :3700385271893

Détails articles : GALET POLYU 70KG D. 40 MM MOYEU R.BILLES
Galet Vulkopan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité, directement injecté sur le roulement à bille. Dureté Shore D 59. Diamètre 40 mm x largeur 14 mm. Longueur de moyeu 9 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 10 mm. Charge 70 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,96 € HT
/ unité
55,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
