Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 60116
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :60116
Rubix :0184-7081024
Fabricant :60116
EAN :3700385291495
Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 26MM CHARGE 240KG
Galet Aclatan® constitué d'un roulement à bille de précision étanche enrobé d'un revêtement en élastomère de polyuréthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 95±3. Diamètre 26 mm x largeur 15 mm. Longueur de moyeu 6 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 6 mm.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 26 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,97 € HT
/ unité
184,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

