Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 60232
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :60232
Rubix :0184-7083748
Fabricant :60232
EAN :3700385291754
Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 34MM
Galet Aclatan® constitué d'un roulement à bille de précision étanche enrobé d'un revêtement en élastomère de polyuréthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 98±3. Diamètre 34 mm x largeur 14 mm. Longueur de moyeu 8 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 10 mm.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 34 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,12 € HT
/ unité
183,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

