Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 23-100-085B20
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-100-085B20
Rubix :0184-7083653
EAN :3700385270520

Détails articles : GALET POLYURETHANNE D. 85 MM RLT A BILLE CHARGE 800KG
Galet à bandage en élastomère de polyuréthanne. Diamètre 85 mm x largeur 100 mm. Corps de roue en fonte. Longueur de moyeu 100 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche avec intercalaire. alésage 20 mm. Charge 800 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,31 € HT
/ unité
157,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
