Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 23-070-082B20
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-070-082B20
Rubix :0184-7083632
EAN :3700385270216

Détails articles : GALET POLYURETHANNE D. 82 MM RLT A BILLE CHARGE 700KG
Galet à bandage en élastomère de polyuréthanne. Diamètre 82 mm x largeur 70 mm. Corps de roue en fonte. Longueur de moyeu 70 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 700 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,66 € HT
/ unité
93,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
