Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 23-027-035B08
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-027-035B08
Rubix :1872-7327436
EAN :3700385269944

Détails articles : GALET POLYURETHANE DIAM 35 TYPE 23 AL 8MM CHARGE 100KG
Galet à bandage en élastomère de polyuréthanne. Diamètre 35 mm x largeur 27 mm. Corps de roue en fonte. Longueur de moyeu 27 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 8 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,91 € HT
/ unité
17,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
