Galet à billes / galet à billes sur axe SKF 361200 R
Galets de came (basés sur des roulements à rouleaux)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :361200 R
Rubix :0301-1020856
Fabricant :38904
EAN :7316577732170


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : GALET DE CAME 361200 R SKF
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les galets de came à une rangée, avec joint des deux côtés, sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement rigide à billes à une rangée et comportent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Ils sont livrés étanches, graissés pour la durée de service du roulement et prêts au montage. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,89 € HT
/ unité
34,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours